SIEMENS - Überlastrelais 11-16A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364AB0
Einstellbarer Strombereich - 11 .. 16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916692
Sonepar Artikelnummer
120583458
Hersteller Artikelnummer
3RU21364AB0
Hersteller Typ
3RU2136-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364AB0
Einstellbarer Strombereich:
11 .. 16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.322 kg
- Baugröße: S2
- Klasse: 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Funktion: Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Geeignet für: Explosionsgefährdete Applikationen (ATEX, IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche: des Überlastauslösers verfügbar
- Anschlussart: Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibilität: Zubehör passt für Baugrößen S00 bis S3
- Flexibles und kostengünstiges Design für unterschiedliche Anwendungen.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Einfachheit und Effizienz durch den SIRIUS Systembaukasten.
- Immer aktuelle Technologie für zuverlässigen Motorschutz.
Überlastrelais 11...16 A
Das thermisch für Motorschutz geeignete Überlastrelais dient dem stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


