SIEMENS - Überlastrelais 11-16A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364AD0
Einstellbarer Strombereich - 11 .. 16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916890
Sonepar Artikelnummer
120583459
Hersteller Artikelnummer
3RU21364AD0
Hersteller Typ
3RU2136-4AD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364AD0
Einstellbarer Strombereich:
11 .. 16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.322 kg
- Baugröße S2, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Einzelaufstellung erhältlich
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 11...16 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


