SIEMENS - Überlastrelais 11-16A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21164AB0
Einstellbarer Strombereich - 11 .. 16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781696
Sonepar Artikelnummer
120229590
Hersteller Artikelnummer
3RU21164AB0
Hersteller Typ
3RU2116-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21164AB0
Einstellbarer Strombereich:
11 .. 16 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.156 kg
- Strombereich: 11...16 A
- Baugröße: S00
- Klassifizierung: CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Einzelaufstellung verfügbar
- Vollständiges Zubehör für Baugrößen S00 bis S3
- Effizienter Schutz vor Überlast und Phasenausfall
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher Aufbau und Verwendung
- Immer aktuelle Komponenten durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 11...16 A thermisch für Motorschutz
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


