SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31334UW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936584
Sonepar Artikelnummer
120581125
Hersteller Artikelnummer
3RB31334UW1
Hersteller Typ
3RB3133-4UW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31334UW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.294 kg
- Hauptstromkreis: Durchsteckverbindung
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Strombereich: 12,5...50 A
- Erweiterte Funktionalitäten wie elektrisch integriertes Fern-Reset
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss verfügbar
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung, was die Erwärmung im Schaltschrank reduziert.
- Große Stromeinstellbereiche decken ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab.
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Kompatibilität des Zubehörs für alle Baugrößen S00 bis S3.
- Einfache Handhabung und immer aktuelle Technik mit dem SIRIUS Systembaukasten.
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Motoren vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


