SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31334UX1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936614
Sonepar Artikelnummer
120581126
Hersteller Artikelnummer
3RB31334UX1
Hersteller Typ
3RB3133-4UX1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31334UX1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.287 kg
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Große Stromeinstellbereiche und Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Erweiterte Funktionalitäten in der Ausführung 3RB31
- Schneller, wartungsfreier Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passt für alle Baugrößen S00 bis S3
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Vielseitig einsetzbar für unterschiedliche Motorenbaureihen
- Einfache und effiziente Bedienung
- Immer aktuelle Systemlösungen dank des SIRIUS Systembaukastens
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz von Verbrauchern gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


