SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz Baugr. S2, Class 5E-30E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31334UB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936522
Sonepar Artikelnummer
120581123
Hersteller Artikelnummer
3RB31334UB0
Hersteller Typ
3RB3133-4UB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31334UB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.225 kg
- Baugröße S2
- CLASS 5E...30E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Geringe Verlustleistung und hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendung in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Erhältlich mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall
- Deckt ganze Baureihen von Motoren ab
- Besonders energieeffizient, trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset und Erdschlusserfassung
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- SIRIUS Systembaukasten ist stets aktuell und effizient
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf stromabhängig vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


