SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz Baugr. S2, Class 5E-30E Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31334UD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936553
Sonepar Artikelnummer
120581124
Hersteller Artikelnummer
3RB31334UD0
Hersteller Typ
3RB3133-4UD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31334UD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.399 kg
- Baugröße S2, CLASS 5E...30E
- Hauptstromkreis: Schraubanschlüsse
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Besonders energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Verringerte Erwärmung im Schaltschrank
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach, effizient und immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast und Phasenproblemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


