SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz, Class 10E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30361UW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936409
Sonepar Artikelnummer
120382041
Hersteller Artikelnummer
3RB30361UW1
Hersteller Typ
3RB3036-1UW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30361UW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.295 kg
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Einstellbereich des Überlastauslösers: 12,5 bis 50 A
- Auslösecharakteristiken: Unterschiedliche Optionen
- Weltweite Zulassungen: IEC, UL/CSA
- Anwendung in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Für Einzelaufstellung und verschiedene Anschlussarten verfügbar (Schraub- oder Federzuganschluss)
- Kompatibel mit Zubehör für Baugrößen S00 bis S3
- Umfassender Schutz vor Überlast und Phasenausfall erhöht die Lebensdauer von Motoren.
- Große Einstellbereiche ermöglichen die Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen.
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank steigert die Energieeffizienz.
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss spart Zeit und Kosten.
- Einfachheit und Effizienz des SIRIUS Systembaukastens gewährleisten aktuelle Lösungen.
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf stromabhängig vor unzulässig hohen Temperaturen aufgrund von Überlast und Phasenunsymmetrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


