SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz, Class 10E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30361UD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936317
Sonepar Artikelnummer
120581095
Hersteller Artikelnummer
3RB30361UD0
Hersteller Typ
3RB3036-1UD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30361UD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.225 kg
- Schutzbereich: 12,5...50 A
- Baugröße: S2
- CLASS 10E
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendung in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Geringe Verlustleistung für Energieeffizienz
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Verschiedene Auslöseklassen verfügbar
- Einzelaufstellung möglich
- Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3 passend
- Effizienter Schutz für eine Vielzahl von Motoren mit wenigen Typen
- Vereinfachte Installation durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Reduzierung der Erwärmung im Schaltschrank für eine längere Lebensdauer
- Einfachheit und Aktualität des SIRIUS Systembaukastens
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Temperaturen durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


