SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz, Class 10E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30361UX1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936430
Sonepar Artikelnummer
120581096
Hersteller Artikelnummer
3RB30361UX1
Hersteller Typ
3RB3036-1UX1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30361UX1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.285 kg
- Strombereich: 12,5...50 A
- Klasse: CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Verschiedene Auslöseklassen verfügbar
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Stromabhängiger Schutz vor Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfaches, flexibles und effizientes System durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 10E
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Geräte gegen unzulässig hohe Erwärmung und bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für verschiedene Motoranwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


