SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz, Class 20E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30362UB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936348
Sonepar Artikelnummer
120581100
Hersteller Artikelnummer
3RB30362UB0
Hersteller Typ
3RB3036-2UB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30362UB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.225 kg
- Baugröße S2, CLASS 20E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche von 12,5 bis 50 A
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Effizienter Schutz gegen Überlast und Phasenunsymmetrie
- Reduzierte Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Beiträgt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank
- Vielseitigkeit durch verschiedene Typen für Motorserien
- Einfacher Einbau und Nutzung ohne Wartungsaufwand
- Aktuelle Technologien durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Motoren vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


