SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz, Class 20E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30362UD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936379
Sonepar Artikelnummer
120581101
Hersteller Artikelnummer
3RB30362UD0
Hersteller Typ
3RB3036-2UD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30362UD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.396 kg
- Baugröße S2, CLASS 20E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Stromeinstellbereich: 12,5...50 A
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Auslösecharakteristiken
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor übermäßiger Erwärmung der Motoren
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit wenigen Typen
- Einfach zu installieren und effizient im Betrieb
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung bei Überlast und Phasenunsymmetrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


