SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz, Class 20E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30362UW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936461
Sonepar Artikelnummer
120581102
Hersteller Artikelnummer
3RB30362UW1
Hersteller Typ
3RB3036-2UW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30362UW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.294 kg
- Betriebsstrombereich: 12,5...50 A
- Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall
- Klassifizierung: CLASS 20E
- Einstellbereiche für Überlastauslöser in verschiedenen Varianten
- Verfügbarkeit von Schraub- oder Federzuganschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX)
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Umfassender Schutz für eine Vielzahl von Motoren mit wenigen Typen
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank durch energieeffizientes Design
- Einfache und wartungsfreie Montage
- Flexibilität durch passende Zubehörteile für alle Baugrößen S00 bis S3
- Aktualität und Effizienz des SIRIUS Systembaukastens
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 20E
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf zuverlässig gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


