SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz, Class 20E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30362UX1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936492
Sonepar Artikelnummer
120581103
Hersteller Artikelnummer
3RB30362UX1
Hersteller Typ
3RB3036-2UX1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30362UX1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.289 kg
- Strombereich: 12,5...50 A
- Hauptstromkreis: Durchsteckverbindung
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- RESET-Typ: Hand-Automatik
- Auslösecharakteristiken: Unterschiedliche Typen für Motoren
- Energieeffizienz: Geringe Verlustleistung, reduzierte Erwärmung im Schaltschrank
- Zulassungen: Weltweit (z.B. IEC und UL/CSA), ATEX für explosionsgefährdete Applikationen
- Montage: Schraub- oder Federzuganschluss, für Einzelaufstellung
- Zubehör: Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Umfassender Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Deckung einer ganzen Baureihe von Motoren mit wenigen Typen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit dem SIRIUS Systembaukasten
- Aktuelle Technik für effizienten Betrieb
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 20E
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


