SIEMENS - Überlastrelais 12,5-50A für Motorschutz, S2, CLASS 10E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30361UB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936287
Sonepar Artikelnummer
120382040
Hersteller Artikelnummer
3RB30361UB0
Hersteller Typ
3RB3036-1UB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30361UB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.405 kg
- Baugröße: S2, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Schraubanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Stromabhängiger Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Zubehör passend für Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor Schäden durch Überlast und Phasenprobleme
- Effiziente Nutzung durch breiten Einstellbereich
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank durch niedrige Verlustleistung
- Schnelle Installation dank rüttelsicherem Anschluss
- Flexibles Zubehörsystem für unterschiedliche Anwendungen
- Aktualität durch modulare Systembaukastenlösungen
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


