SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 10E, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30461UW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011851
Sonepar Artikelnummer
120581109
Hersteller Artikelnummer
3RB30461UW1
Hersteller Typ
3RB3046-1UW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30461UW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.359 kg
- Baugröße S3
- Strombereich: 12,5...50 A
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA) und ATEX-Anwendungen
- Erhältlich mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Umfassender Schutz für Motoren in verschiedenen Anwendungen
- Energieeffizienz trägt zur Reduzierung der Erwärmung im Schaltschrank bei
- Einfache und effiziente Installation und Wartung
- Aktualität des SIRIUS Systembaukastens gewährleistet moderne Lösungen
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3, CLASS 10E
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Temperaturen durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


