SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 10E, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30461UX1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011868
Sonepar Artikelnummer
120581110
Hersteller Artikelnummer
3RB30461UX1
Hersteller Typ
3RB3046-1UX1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30461UX1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.356 kg
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Stromabhängiger Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers und Auslöseklassen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Einfache Montage mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Deckt mit wenigen Typen große Baureihen von Motoren ab
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfacher Zugang zu Zubehör für alle Baugrößen
- Immer aktuelle Technologie für zuverlässigen Schutz
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


