SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 10E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30461UB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011721
Sonepar Artikelnummer
120581107
Hersteller Artikelnummer
3RB30461UB0
Hersteller Typ
3RB3046-1UB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30461UB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.566 kg
- Baugröße: S3
- CLASS: 10E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Strombereiche: 12,5 A bis 50 A
- Geringe Verlustleistung für Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendbar in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Zubehör geeignet für Baugrößen S00 bis S3
- Schutz gegen Überlast und unzulässige Erwärmung
- Große Stromeinstellbereiche für Flexibilität
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen und wartungsfreien Anschluss
- Effizienter Betrieb durch geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Auslöseklassen
- Einfacher Systembaukasten für unkomplizierte Integration
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


