SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 10E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30461UD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011738
Sonepar Artikelnummer
120581108
Hersteller Artikelnummer
3RB30461UD0
Hersteller Typ
3RB3046-1UD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30461UD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.588 kg
- Baugröße S3, CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Stromüberwachungsbereich: 12,5...50 A
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Verschiedene Auslöseklassen verfügbar
- Große Stromeinstellbereiche decken mehrere Motortypen ab.
- Geringe Verlustleistung erhöht die Energieeffizienz.
- Reduziert die Erwärmung im Schaltschrank.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3.
- Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hohen Temperaturen durch Überlast und andere Probleme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


