SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 20E, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30462UW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011905
Sonepar Artikelnummer
120581117
Hersteller Artikelnummer
3RB30462UW1
Hersteller Typ
3RB3046-2UW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30462UW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.360 kg
- Strombereich: 12,5...50 A
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Verschiedene Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung sorgt für höhere Betriebssicherheit
- Große Stromeinstellbereiche decken viele Motorentypen ab
- Einfache Wartung durch wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Optimierte Wärmeentwicklung im Schaltschrank reduziert den Wartungsaufwand
- Flexibilität durch umfangreiches Zubehör
- Zuverlässig für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3, CLASS 20E
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenausymmetrie und Phasenausfall.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


