SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 20E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30462UB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011875
Sonepar Artikelnummer
120581115
Hersteller Artikelnummer
3RB30462UB0
Hersteller Typ
3RB3046-2UB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30462UB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.565 kg
- Baugröße S3, CLASS 20E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Stromeinstellbereiche: 12,5...50 A
- Verschiedene Auslösecharakteristiken
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss verfügbar
- Kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfaches und effizientes Systemdesign
- Flexibilität durch verschiedene Typen für Motoren
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Aktuelle Standards und Zulassungen für globale Anwendungen
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen erhöhte Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


