SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 20E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30462UD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011882
Sonepar Artikelnummer
120581116
Hersteller Artikelnummer
3RB30462UD0
Hersteller Typ
3RB3046-2UD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30462UD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.225 kg
- Baugröße: S3
- CLASS: 20E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Strombereich: 12,5...50 A
- Geringe Verlustleistung für Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Einfacher, schneller Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Immer aktuelle technische Anforderungen des SIRIUS Systembaukastens
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für Motoren gegen unzulässig hohe Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


