SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 5E-30E, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31434UW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011936
Sonepar Artikelnummer
120581133
Hersteller Artikelnummer
3RB31434UW1
Hersteller Typ
3RB3143-4UW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31434UW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.357 kg
- Hauptstromkreis: Durchsteckverbindung
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Strombegrenzung: 12,5...50 A
- Erweiterte Funktionen wie integriertes elektrisches Fern-Reset und Erdschlusserfassung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) sowie ATEX-zertifiziert
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Verfügbar für Einzelaufstellung mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Umfassende Abdeckung verschiedenster Motoren mit wenigen Typen
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfache Handhabung und aktuelle Systembaukastentechnologie
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3, CLASS 5E...30E
Elektronisches Überlastrelais SIRIUS 3RB3 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


