SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 5E-30E, Einzelaufstellung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31434UX1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011943
Sonepar Artikelnummer
120581134
Hersteller Artikelnummer
3RB31434UX1
Hersteller Typ
3RB3143-4UX1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31434UX1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.225 kg
- Strombereich: 12,5...50 A
- Baugröße: S3
- Klassifizierungen: CLASS 5E...30E
- Hauptstromkreis: Durchsteckklemmen
- Hilfsstromkreis: Federzugklemmen
- Funktionalitäten: Integriertes elektrisches Fern-Reset, Erdschlusserfassung
- Verfügbare Auslösecharakteristiken: Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Verbindungen: Schraub- oder Federzuganschluss
- Anwendungen: Explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Besonders energieeffizient durch geringe Verlustleistung
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab
- Betriebssicher durch weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S3
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet einen stromabhängigen Schutz von Verbrauchern gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


