SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 5E-30E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31434UB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011912
Sonepar Artikelnummer
120581131
Hersteller Artikelnummer
3RB31434UB0
Hersteller Typ
3RB3143-4UB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31434UB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.570 kg
- Baugröße: S3
- Stromstärkenbereich: 12,5...50 A
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Niedrige Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Erweiterte Funktionalitäten in Ausführung 3RB31: integriertes elektrisches Fern-Reset, Erdschlusserfassung
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit wenigen Typen
- Reduzierte Erwärmung im Schaltschrank durch effiziente Technik
- Einfacher und effizienter Systembaukasten für flexible Anwendungen
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


