SIEMENS - Überlastrelais, 12,5-50A, für Motorschutz, S3, CLASS 5E-30E, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31434UD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621011929
Sonepar Artikelnummer
120581132
Hersteller Artikelnummer
3RB31434UD0
Hersteller Typ
3RB3143-4UD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31434UD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
12.5 .. 50 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.600 kg
- Baugröße S3, CLASS 5E...30E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Stromabhängiger Schutz für Normal- und Schweranlauf
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset und Erdschlusserfassung
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit nur wenigen Typen ab
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Trägt zu geringer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Vielseitiges Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach und effizient im Einsatz
Überlastrelais 12,5...50 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet effektiven Motorschutz gegen unzulässig hohe Erwärmung sowie Phasenunsymmetrie und -ausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


