SIEMENS - Überlastrelais 14-20A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364BB0
Einstellbarer Strombereich - 14 .. 20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916708
Sonepar Artikelnummer
120583460
Hersteller Artikelnummer
3RU21364BB0
Hersteller Typ
3RU2136-4BB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364BB0
Einstellbarer Strombereich:
14 .. 20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.330 kg
- Baugröße S2, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Für Einzelaufstellung erhältlich
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfach und effizient in der Anwendung
- Immer aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 14...20 A thermisch für Motorschutz
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


