SIEMENS - Überlastrelais 14-20A Motorschutz S0, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21264BB1
Einstellbarer Strombereich - 14 .. 20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781016
Sonepar Artikelnummer
120229623
Hersteller Artikelnummer
3RU21264BB1
Hersteller Typ
3RU2126-4BB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21264BB1
Einstellbarer Strombereich:
14 .. 20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.242 kg
- Baugröße S0, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Prüfzertifizierungen wie IEC und UL/CSA
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Lieferbar für Einzelaufstellung
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfach und effizient im Einsatz mit dem SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 14...20 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 dient zum stromabhängigen Schutz von Motoren gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


