SIEMENS - Überlastrelais 14-20A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21264BB0
Einstellbarer Strombereich - 14 .. 20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209780941
Sonepar Artikelnummer
120229622
Hersteller Artikelnummer
3RU21264BB0
Hersteller Typ
3RU2126-4BB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21264BB0
Einstellbarer Strombereich:
14 .. 20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.186 kg
- Schützanbau Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibles und kostengünstiges Design
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfacher Anschluss für eine schnelle Installation
- Kosteneffiziente Lösung für den Motorschutz
- Erhöhte Sicherheit durch strenge Zulassungen
- Flexibilität bei der Anwendung in verschiedenen Umgebungen
- Wartungsfreier Betrieb für reduzierte Ausfallzeiten
Überlastrelais 14...20 A thermisch für Motorschutz Baugröße S0, CLASS 10
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher mit Normalanlauf gegen übermäßige Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


