SIEMENS - Überlastrelais 14-20A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21264BC0
Einstellbarer Strombereich - 14 .. 20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781184
Sonepar Artikelnummer
120229624
Hersteller Artikelnummer
3RU21264BC0
Hersteller Typ
3RU2126-4BC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21264BC0
Einstellbarer Strombereich:
14 .. 20 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.231 kg
- Baugröße: S0
- CLASS: 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Flexibel und kostengünstig einsetzbar
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einfache, effiziente Integration in bestehende Systeme
- Aktuell und passend für verschiedene Anwendungen
Überlastrelais 14...20 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


