SIEMENS - Überlastrelais, 160-630A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 10, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20661MF2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 160 .. 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638471
Sonepar Artikelnummer
120226643
Hersteller Artikelnummer
3RB20661MF2
Hersteller Typ
3RB2066-1MF2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20661MF2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
160 .. 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.820 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Auslösecharakteristiken mit verschiedenen Klassen
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Deckt mit wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren ab
- Geringe Verlustleistung für höhere Energieeffizienz
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S6 bis S12
- Einfach und effizient im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 160...630 A für Motorschutz Baugröße S10/S12
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 bietet stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


