SIEMENS - Überlastrelais, 160-630A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 20, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20662MC2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 160 .. 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638419
Sonepar Artikelnummer
120226646
Hersteller Artikelnummer
3RB20662MC2
Hersteller Typ
3RB2066-2MC2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20662MC2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
160 .. 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.868 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Class 20E Schützanbau/Einzelaufstellung
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Verschiedene Auslöseklassen verfügbar
- Energieeffizient mit geringer Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Kompatibel mit Baugrößen S6 bis S12
- Schutz vor Überlast und Phasenausfällen für eine erhöhte Betriebssicherheit
- Breite Stromeinstellbereiche decken ganze Baureihen von Motoren ab
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Schraub- oder Federzuganschluss
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank durch hohe Energieeffizienz
- Einfacher und schneller Zugriff auf Zubehör für unterschiedliche Baugrößen
Überlastrelais 160...630 A für Motorschutz Baugröße S10/S12
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


