SIEMENS - Überlastrelais, 160-630A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 20, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB20662MF2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 160 .. 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638495
Sonepar Artikelnummer
120226647
Hersteller Artikelnummer
3RB20662MF2
Hersteller Typ
3RB2066-2MF2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB20662MF2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
160 .. 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
Klasse 20
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.854 kg
- Baugröße S10/S12, CLASS 20E Schützanbau/Einzelaufstellung
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnelle, wartungsfreie Installation
- Deckt ganze Baureihen von Motoren mit wenigen Typen ab
- Reduziert die Erwärmung im Schaltschrank
- Einfache, effiziente Umsetzung durch den SIRIUS Systembaukasten
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch umfangreiches Zubehör
Überlastrelais 160...630 A
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


