SIEMENS - Überlastrelais, 160-630A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 5-30, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB21634MC2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 160 .. 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638518
Sonepar Artikelnummer
120226686
Hersteller Artikelnummer
3RB21634MC2
Hersteller Typ
3RB2163-4MC2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB21634MC2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
160 .. 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.833 kg
- Baugröße: S10/S12
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Schraubanschluss
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Strombereich: 160...630 A
- Auslösecharakteristiken: CLASS 5...30E
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Verfügbare Anschlussarten: Schraub- oder Federzuganschluss
- Große Stromeinstellbereiche decken mehrere Motorenabmessungen ab.
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz.
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank.
- Erweiterte Funktionalitäten wie integriertes elektrisches Fern-Reset und Erdschlusserfassung.
- Einfacher, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss für eine schnelleInstallation.
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S6 bis S12.
Überlastrelais 160...630 A für Motorschutz Baugröße S10/S12
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen übermäßige Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


