SIEMENS - Überlastrelais, 160-630A, Motorschutz, S10/S12, CLASS 5-30, Hand-Automatik-RESET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB21634MF2
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 160 .. 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209638532
Sonepar Artikelnummer
120226687
Hersteller Artikelnummer
3RB21634MF2
Hersteller Typ
3RB2163-4MF2
Hersteller Artikel Nr.:
3RB21634MF2
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
160 .. 630 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
120 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.876 kg
- Hauptstromkreis: Schienenanschluss
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Baugröße: S10/S12
- Stromeinstellbereiche für verschiedene Motoren
- Hohe Energieeffizienz durch geringe Verlustleistung
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA, ATEX)
- Erweiterte Funktionalität in der Ausführung 3RB21
- Verfügbar mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Schutz vor unzulässig hohen Temperaturen und Überlastsituationen
- Deckt eine Vielzahl von Motoren mit wenigen Typen ab
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank durch energieeffizienten Betrieb
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S6 bis S12
- Einfache Handhabung und Aktualität durch das SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 160...630 A für Motorschutz Baugröße S10/S12
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB2 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung, Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


