SIEMENS - Überlastrelais 17-22A Motorschutz S0, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21264CC1
Einstellbarer Strombereich - 17 .. 22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781269
Sonepar Artikelnummer
120229630
Hersteller Artikelnummer
3RU21264CC1
Hersteller Typ
3RU2126-4CC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21264CC1
Einstellbarer Strombereich:
17 .. 22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.296 kg
- Baugröße S0, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Zubehör passt für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexible und kostengünstige Lösungen für den Motorschutz
- Hohe Effizienz durch einfache Handhabung
- Ständige Aktualität dank des SIRIUS Systembaukastens
- Einsatzmöglichkeiten in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
Überlastrelais 17...22 A thermisch für Motorschutz
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Motoren zuverlässig vor Überhitzung durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


