SIEMENS - Überlastrelais 17-22A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21264CB0
Einstellbarer Strombereich - 17 .. 22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209780958
Sonepar Artikelnummer
120229627
Hersteller Artikelnummer
3RU21264CB0
Hersteller Typ
3RU2126-4CB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21264CB0
Einstellbarer Strombereich:
17 .. 22 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.186 kg
- Strombereich: 17...22 A
- Baumgröße: S0
- CLASS: 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexible und kostengünstige Baureihe
- Weltweite Zulassungen (IEC, UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX, IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnelleren, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Einsatz für Einzelaufstellung verfügbar
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfachheit in der Handhabung und Installation
- Effiziente Nutzung durch flexible Anpassungsmöglichkeiten
- Aktuelle Technologie durch den SIRIUS Systembaukasten
- Reduzierung von Betriebsunterbrechungen durch zuverlässigen Überlastschutz
- Hohe Verfügbarkeit durch globale Zulassungen
Überlastrelais 17...22 A thermisch für Motorschutz Baugröße S0, CLASS 10
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 dient dem stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


