SIEMENS - Überlastrelais 18-25A für Motorschutz, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21364DB0
Einstellbarer Strombereich - 18 .. 25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209916715
Sonepar Artikelnummer
120583462
Hersteller Artikelnummer
3RU21364DB0
Hersteller Typ
3RU2136-4DB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21364DB0
Einstellbarer Strombereich:
18 .. 25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.316 kg
- Baugröße S2, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Schraub- oder Federzuganschluss für einfachen Anschluss
- Passend für Baugrößen S00 bis S3
- Flexible und kostengünstige Lösung für den Motorschutz
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfaches und effizientes Design im SIRIUS Systembaukasten
- Aktuelle Technologie für zuverlässigen Schutz
Überlastrelais 18...25 A thermisch für Motorschutz
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf zuverlässig gegen Überlast und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


