SIEMENS - Überlastrelais 2,2-3,2A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21261DB0
Einstellbarer Strombereich - 2.2 .. 3.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209780866
Sonepar Artikelnummer
120229598
Hersteller Artikelnummer
3RU21261DB0
Hersteller Typ
3RU2126-1DB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21261DB0
Einstellbarer Strombereich:
2.2 .. 3.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.186 kg
- Baugröße S0, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Kompatibel mit allen Baugrößen S00 bis S3
- Flexibilität und Kosteneffizienz in der Anwendung
- Weltweite Zulassungen, z.B. IEC und UL/CSA
- Einfache und effiziente Installation
- Immer aktuelle Technik durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 2,2...3,2 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Motoren vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


