SIEMENS - Überlastrelais 2,2-3,2A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161DB1
Einstellbarer Strombereich - 2.2 .. 3.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781832
Sonepar Artikelnummer
120229556
Hersteller Artikelnummer
3RU21161DB1
Hersteller Typ
3RU2116-1DB1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161DB1
Einstellbarer Strombereich:
2.2 .. 3.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.190 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Einzelaufstellung
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibilität und Kosteneffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Einsatz in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Kompatibel mit Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Effizienter Schutz vor Überlast und Phasenausfall
- Kosteneffizienter Aufbau durch flexible Nutzung
- Weltweite Anwendbarkeit durch umfassende Zulassungen
- Einfache und sichere Montage mit Schraubanschlüssen
- Aktualisierter Systembaukasten für moderne Anwendungen
Überlastrelais 2,2...3,2 A thermisch für Motorschutz
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf zuverlässig vor unzulässig hohen Erwärmungen durch Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


