SIEMENS - Überlastrelais 2,2-3,2A Motorschutz S00, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161DC0
Einstellbarer Strombereich - 2.2 .. 3.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782051
Sonepar Artikelnummer
120229557
Hersteller Artikelnummer
3RU21161DC0
Hersteller Typ
3RU2116-1DC0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161DC0
Einstellbarer Strombereich:
2.2 .. 3.2 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.172 kg
- Baugröße S00, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Flexibel und kostengünstig
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Für Einzelaufstellung erhältlich
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Effizienter Schutz vor unzulässig hoher Erwärmung
- Einfaches und schnelles Installieren
- Wartungsfreier Betrieb
- Rüttelsichere Verbindung für hohe Zuverlässigkeit
- Aktuelle Technik durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 2,2...3,2 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 bietet zuverlässigen, stromabhängigen Schutz für Motoren gegen Überlast und Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


