SIEMENS - Überlastrelais 2,8-4,0A Motorschutz S0, Class 10, Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21261EB0
Einstellbarer Strombereich - 2.8 .. 4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209780873
Sonepar Artikelnummer
120229601
Hersteller Artikelnummer
3RU21261EB0
Hersteller Typ
3RU2126-1EB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21261EB0
Einstellbarer Strombereich:
2.8 .. 4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Direktanbau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.179 kg
- Baugröße S0, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Einstellbereiche des Überlastauslösers verfügbar
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen Anschluss
- Geeignet für Einzelaufstellung
- Zubehör kompatibel für alle Baugrößen S00 bis S3
- Flexibilität und Kosteneffizienz
- Wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Aktualität durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 2,8...4,0 A
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt Verbraucher mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


