SIEMENS - Überlastrelais 2,8-4,0A Motorschutz S00, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21161EC1
Einstellbarer Strombereich - 2.8 .. 4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209782273
Sonepar Artikelnummer
120229563
Hersteller Artikelnummer
3RU21161EC1
Hersteller Typ
3RU2116-1EC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21161EC1
Einstellbarer Strombereich:
2.8 .. 4 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.217 kg
- Baugröße: S00
- Überlaststrom: 2,8...4,0 A
- CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendung in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Einstellbare Bereiche des Überlastauslösers
- Schneller, wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss mit Schraub- oder Federzuganschluss
- Besonders flexibel und kostengünstig
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfaches und effizientes System
- Immer aktuelle Sicherheitsstandards und Zulassungen
Überlastrelais 2,8...4,0 A thermisch für Motorschutz Baugröße S00
Das thermische Überlastrelais SIRIUS 3RU2 schützt stromabhängige Verbraucher mit Normalanlauf vor unzulässig hoher Erwärmung aufgrund von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


