SIEMENS - Überlastrelais 20-25A Motorschutz S0, Class 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RU21264DC1
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue - 690 V
Montageart - Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209781276
Sonepar Artikelnummer
120229635
Hersteller Artikelnummer
3RU21264DC1
Hersteller Typ
3RU2126-4DC1
Hersteller Artikel Nr.:
3RU21264DC1
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 25 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V
Montageart:
Einzelaufstellung
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Reset-Funktion Taster:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.304 kg
- Baugröße S0, CLASS 10
- Hauptstromkreis: Federzugklemme
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Flexible und kostengünstige Bauweise
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Ausstattung für Einzelaufstellung
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfache und effiziente Installation dank flexibler Anschlussmöglichkeiten.
- Optimaler Schutz Ihrer Anlagen durch zuverlässige Überwachung der Stromstärke.
- Langfristige Investitionssicherheit durch globale Zulassungen.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Anwendungen.
- Immer aktuelle Lösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.
Überlastrelais 20...25 A
Thermisches Überlastrelais SIRIUS 3RU2 zum stromabhängigen Schutz von Verbrauchern mit Normalanlauf gegen unzulässig hohe Erwärmung infolge von Überlast oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


