SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31334WW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936591
Sonepar Artikelnummer
120581129
Hersteller Artikelnummer
3RB31334WW1
Hersteller Typ
3RB3133-4WW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31334WW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.290 kg
- Baugröße S2, CLASS 5E...30E
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- ATEX-Zulassung für explosionsgefährdete Applikationen
- Erweiterte Funktionalitäten in Ausführung 3RB31
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Zubehör kompatibel für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz vor unzulässig hohen Temperaturen und Überlastsituationen
- Besonders energieeffizient durch geringe Verlustleistung
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Flexibilität durch wenige Typen für gesamte Baureihen von Motoren
- Einfach, effizient und stets aktuell im SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


