SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31334WX1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936621
Sonepar Artikelnummer
120581130
Hersteller Artikelnummer
3RB31334WX1
Hersteller Typ
3RB3133-4WX1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31334WX1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.291 kg
- Baugröße S2
- CLASS 5E...30E
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Erweiterte Funktionen wie elektrisches Fern-Reset
- Verfügbare Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Geeignet für explosionsgefährdete Applikationen (ATEX)
- Große Stromeinstellbereiche zur Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren
- Geringe Verlustleistung für energieeffizienten Betrieb
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank
- Gestellausführung für schnelle, wartungsfreie und rüttelsichere Anschlüsse
- Kompatibilität des Zubehörs für alle Baugrößen S00 bis S3
- Einfaches und effizientes Systemdesign mit dem SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


