SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz Baugr. S2, Class 5E-30E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31334WB0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936539
Sonepar Artikelnummer
120581127
Hersteller Artikelnummer
3RB31334WB0
Hersteller Typ
3RB3133-4WB0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31334WB0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.406 kg
- Baugröße S2, CLASS 5E...30E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Geringe Verlustleistung für hohe Energieeffizienz
- Erweiterte Funktionalitäten in der Ausführung 3RB31 wie integriertes elektrisches Fern-Reset
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen und Auslöseklassen
- Schraub- oder Federzuganschluss verfügbar
- Kompatibles Zubehör für alle Baugrößen S00 bis S3
- Schutz von Motoren gegen verschiedene elektrische Probleme.
- Deckt mit wenigen Typen ganze Baureihen von Motoren ab.
- Trägt zu geringerer Erwärmung im Schaltschrank bei.
- Geeignet für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX).
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss.
- Einfach und effizient einsetzbar im SIRIUS Systembaukasten.
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz
Das Elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 bietet stromabhängigen Schutz für Verbraucher gegen unzulässig hohe Erwärmung aufgrund von Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


