SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz Baugr. S2, Class 5E-30E Schützanbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB31334WD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936560
Sonepar Artikelnummer
120581128
Hersteller Artikelnummer
3RB31334WD0
Hersteller Typ
3RB3133-4WD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB31334WD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
einstellbar
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Ja
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.400 kg
- Baugröße S2, CLASS 5E...30E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Interne Erdschlusserkennung
- Erweiterte Funktionalitäten (z.B. elektrisches Fern-Reset)
- Verschiedene Einstellbereiche des Überlastauslösers
- Vorhandene Zulassungen: IEC, UL/CSA, ATEX
- Kompatibel mit Baugrößen S00 bis S3
- Geringe Verlustleistung für erhöhte Energieeffizienz
- Weniger Erwärmung im Schaltschrank
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
- Abdeckung großer Motorenbaureihen mit wenigen Typen
- Einfacher Zugriff auf Zubehör für alle Baugrößen
- Aktueller Stand der Technik mit einem modularen Systembaukasten
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt effektiv Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung durch Überlast, Phasenunsymmetrie oder Phasenausfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


