SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz, Class 10E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30361WD0
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936324
Sonepar Artikelnummer
120581097
Hersteller Artikelnummer
3RB30361WD0
Hersteller Typ
3RB3036-1WD0
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30361WD0
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.395 kg
- Baugröße S2
- CLASS 10E
- Hauptstromkreis: Schraub
- Hilfsstromkreis: Federzugklemme
- Hand-Automatik-RESET
- Große Stromeinstellbereiche
- Unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Niedrige Verlustleistung für Energieeffizienz
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss
- Passend für alle Baugrößen S00 bis S3
- Effizienter Schutz vor Überlast und Phasenausfall
- Einfacher, wartungsfreier Anschluss
- Geringere Erwärmung im Schaltschrank
- Flexibilität durch verschiedene Auslöseklassen und Einstellbereiche
- Weltweite Anwendbarkeit dank umfangreicher Zulassungen
- Optimale Lösungen für verschiedene Motorbauserien
- Immer aktuell durch den SIRIUS Systembaukasten
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf vor unzulässig hoher Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


