SIEMENS - Überlastrelais 20-80A für Motorschutz, Class 10E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RB30361WW1
Montageart - Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich - 20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936416
Sonepar Artikelnummer
120581098
Hersteller Artikelnummer
3RB30361WW1
Hersteller Typ
3RB3036-1WW1
Hersteller Artikel Nr.:
3RB30361WW1
Montageart:
Einzelaufstellung
Einstellbarer Strombereich:
20 .. 80 A
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Auslöseklasse:
CLASS 10
Reset-Funktion automatisch:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Durchsteckstromwandler
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Reset-Funktion Eingang:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
81 mm
Tiefe:
109 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.288 kg
- Hauptstromkreis: Durchsteckw.
- Hilfsstromkreis: Schraub
- Hand-Automatik-RESET
- Stromabhängiger Schutz gegen Überlast, Phasenunsymmetrie und Phasenausfall
- Große Stromeinstellbereiche und unterschiedliche Auslösecharakteristiken
- Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA)
- Verfügbar für explosionsgefährdete Anwendungen (ATEX)
- Lieferbar mit verschiedenen Einstellbereichen des Überlastauslösers
- Schraub- oder Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien Anschluss
- Zubehör passt durchgängig für alle Baugrößen S00 bis S3
- Energieeffizient durch geringe Verlustleistung
- Reduziert die Erwärmung im Schaltschrank
- Abdeckung ganzer Baureihen von Motoren mit nur wenigen Typen
- Einfacher, schneller und wartungsfreier Anschluss
- Aktuelle Technologie für höchste Betriebsbereitschaft
Überlastrelais 20...80 A elektronisch für Motorschutz Baugröße S2, CLASS 10E
Das elektronische Überlastrelais SIRIUS 3RB3 schützt Verbraucher mit Normal- und Schweranlauf effektiv gegen übermäßige Erwärmung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


